曜日別特売

アーチAA-7 車止め

アーチAA-7 車止め - サンポールアーチAA-7 車止め - サンポールアーチAA-7 車止め - サンポールアーチAA-7 車止め - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地材質ステンレス形状ベース式タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689516AA-7B7-650Φ60.5(t3.0)×W700×H650約9.7
78,000
59,980
65,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689577AA-7B10-650Φ60.5(t3.0)×W1000×H650約10.9
79,500
59,980
65,978(税込)
10日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690295AA-7B75-800Φ60.5(t3.0)×W750×H800約11.2
78,000
59,980
65,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690374AA-7B10-800Φ60.5(t3.0)×W1000×H800約12.2
82,200
59,980
65,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする