曜日別特売

アーチAH-7 車止め交換用本体

アーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-7 車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
30件中 130各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689683AH-7S7-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W700×H650約11.7
64,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689708AH-7SK7-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W700×H650約12.1
64,500
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689726AH-7SF7-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W700×H650約12.0
64,500
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689762AH-7S10-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H650約13.3
65,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689787AH-7SK10-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H650約13.7
65,000
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689805AH-7SF10-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H650約13.6
65,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690006AH-7S15-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1500×H650約16.1
80,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690024AH-7SK15-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1500×H650約16.5
80,700
57,980
63,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690042AH-7SF15-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1500×H650約16.4
80,700
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690085AH-7S20-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W2000×H650約18.9
111,200
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690103AH-7SK20-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W2000×H650約19.3
111,500
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690128AH-7SF20-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W2000×H650約19.2
111,500
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690164AH-7S30-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W3000×H650約25.0
130,900
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690182AH-7SK30-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W3000×H650約25.4
131,200
89,980
98,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690207AH-7SF30-650交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W3000×H650約25.3
131,200
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690408AH-7S75-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W750×H800約13.2
64,300
45,980
50,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690426AH-7SK75-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W750×H800約13.6
64,600
46,980
51,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690444AH-7SF75-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W750×H800約13.5
64,600
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690478AH-7S10-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H800約14.6
68,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690487AH-7SK10-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H800約15.0
68,000
49,980
54,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690505AH-7SF10-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1000×H800約14.9
68,000
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690548AH-7S15-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1500×H800約17.5
83,300
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690566AH-7SK15-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1500×H800約17.9
83,600
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690584AH-7SF15-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W1500×H800約17.8
83,600
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690627AH-7S20-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W2000×H800約20.3
115,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690645AH-7SK20-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W2000×H800約20.7
115,900
79,980
87,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690663AH-7SF20-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W2000×H800約20.6
115,900
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690706AH-7S30-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W3000×H800約26.1
136,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690724AH-7SK30-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W3000×H800約26.5
136,700
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690742AH-7SF30-800交換用本体のみΦ60.5(t3.0)×W3000×H800約26.4
136,700
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする