曜日別特売

アーチAH-7 車止め

アーチAH-7 車止め - サンポールアーチAH-7 車止め - サンポールアーチAH-7 車止め - サンポールアーチAH-7 車止め - サンポールアーチAH-7 車止め - サンポールアーチAH-7 車止め - サンポールアーチAH-7 車止め - サンポールアーチAH-7 車止め - サンポール
(1件のレビュー)

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,観光地仕様横桟付材質ステンレス形状ベース式タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
全10種類を絞り込む
寸法(mm)
10種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689735AH-7B7-650Φ60.5(t3.0)×W700×H650約10.6
85,700
69,980
76,978(税込)
16日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689814AH-7B10-650Φ60.5(t3.0)×W1000×H650約12.3
86,200
69,980
76,978(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690058AH-7B15-650Φ60.5(t3.0)×W1500×H650約15.3
101,900
79,980
87,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690137AH-7B20-650Φ60.5(t3.0)×W2000×H650約18.2
132,700
99,980
109,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690216AH-7B30-650Φ60.5(t3.0)×W3000×H650約24.1
152,400
139,800
153,780(税込)
8日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690453AH-7B75-800Φ60.5(t3.0)×W750×H800約12.2
85,800
69,980
76,978(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690514AH-7B10-800Φ60.5(t3.0)×W1000×H800約13.6
89,200
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690593AH-7B15-800Φ60.5(t3.0)×W1500×H800約16.6
104,800
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690672AH-7B20-800Φ60.5(t3.0)×W2000×H800約19.5
137,100
99,980
109,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690758AH-7B30-800Φ60.5(t3.0)×W3000×H800約25.4
157,900
139,800
153,780(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73690593
2019-06-09
用途: 駐輪場の両サイドに設置
医療・福祉・介護関連業

仕上がりはイメージしていた通りで、とても満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする