アーチAA-7 車止め交換用本体

アーチAA-7  車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7  車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7  車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7  車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7  車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-7  車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス仕上H.L.#240タイプアーチポール径(Φmm)60.5内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73689848AA-7S15-650交換用本体のみ約14.3差込式Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
68,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689866AA-7SK15-650交換用本体のみ約14.7-Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
68,500
53,980
59,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689884AA-7SF15-650交換用本体のみ約14.6-Φ60.5(t3.0)×W1500×H650
68,500
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689927AA-7S20-650交換用本体のみ約16.3差込式Φ60.5(t3.0)×W2000×H650
83,400
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689945AA-7SK20-650交換用本体のみ約16.7-Φ60.5(t3.0)×W2000×H650
83,700
63,980
70,378(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73689963AA-7SF20-650交換用本体のみ約16.6-Φ60.5(t3.0)×W2000×H650
83,700
63,980
70,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする