曜日別特売

アーチAA-8 車止め

アーチAA-8 車止め - サンポールアーチAA-8 車止め - サンポールアーチAA-8 車止め - サンポールアーチAA-8 車止め - サンポールアーチAA-8 車止め - サンポールアーチAA-8 車止め - サンポールアーチAA-8 車止め - サンポールアーチAA-8 車止め - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全12種類を絞り込む
形状
寸法(mm)
12種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73690767AA-8U10-800固定式Φ76.3(t3.0)×W1000×H800約14.9
78,200
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690776AA-8S10-800差込式Φ76.3(t3.0)×W1000×H800約16.5
84,400
64,980
71,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690794AA-8SK10-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W1000×H800約17.1
97,200
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690812AA-8SF10-800差込式フタ付Φ76.3(t3.0)×W1000×H800約17.0
93,600
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690846AA-8U15-800固定式Φ76.3(t3.0)×W1500×H800約17.6
94,600
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690855AA-8S15-800差込式Φ76.3(t3.0)×W1500×H800約19.2
100,800
76,980
84,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690873AA-8SK15-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W1500×H800約19.8
113,600
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690898AA-8SF15-800差込式フタ付Φ76.3(t3.0)×W1500×H800約19.7
110,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690925AA-8U20-800固定式Φ76.3(t3.0)×W2000×H800約20.3
132,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690934AA-8S20-800差込式Φ76.3(t3.0)×W2000×H800約21.9
138,500
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690952AA-8SK20-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W2000×H800約22.5
151,300
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690977AA-8SF20-800差込式フタ付Φ76.3(t3.0)×W2000×H800約22.4
147,700
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする