曜日別特売

アーチAA-8 車止め交換用本体

アーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAA-8 車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス仕上H.L.#240タイプアーチポール径(Φmm)76.3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
全9種類を絞り込む
質量(kg)
寸法(mm)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73690785AA-8S10-800交換用本体のみ約16.5差込式Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
78,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690803AA-8SK10-800交換用本体のみ約17.1-Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
78,500
57,980
63,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690828AA-8SF10-800交換用本体のみ約17.0-Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
78,500
57,980
63,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690864AA-8S15-800交換用本体のみ約19.2差込式Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
94,600
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690882AA-8SK15-800交換用本体のみ約19.8-Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
94,900
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690907AA-8SF15-800交換用本体のみ約19.7-Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
94,900
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690943AA-8S20-800交換用本体のみ約21.9差込式Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
132,300
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690968AA-8SK20-800交換用本体のみ約22.5-Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
132,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73690986AA-8SF20-800交換用本体のみ約22.4-Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
132,600
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする