曜日別特売

アーチAH-8 車止め

アーチAH-8 車止め - サンポールアーチAH-8 車止め - サンポールアーチAH-8 車止め - サンポールアーチAH-8 車止め - サンポールアーチAH-8 車止め - サンポールアーチAH-8 車止め - サンポールアーチAH-8 車止め - サンポールアーチAH-8 車止め - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス仕上H.L.#240タイプアーチ仕様横桟付ポール径(Φmm)76.3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全13種類を絞り込む
形状
寸法(mm)
13種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
形状
寸法(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73691004AH-8U10-800約16.5固定式Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
91,800
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691013AH-8S10-800約18.1差込式Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
98,000
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691038AH-8SK10-800約18.7差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
110,800
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691056AH-8SF10-800約18.6差込式フタ付Φ76.3(t3.0)×W1000×H800
107,200
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691083AH-8U15-800約20.2固定式Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
112,700
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691092AH-8S15-800約21.8差込式Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
118,900
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691117AH-8SK15-800約22.4差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
131,700
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691135AH-8SF15-800約22.3差込式フタ付Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
128,100
89,980
98,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691153AH-8B15-800約20.0ベース式Φ76.3(t3.0)×W1500×H800
134,200
99,980
109,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691162AH-8U20-800約23.9固定式Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
155,400
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691178AH-8S20-800約25.5差込式Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
161,600
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691196AH-8SK20-800約26.1差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
174,400
149,800
164,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691214AH-8SF20-800約26.0差込式フタ付Φ76.3(t3.0)×W2000×H800
170,800
139,800
153,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする