曜日別特売

アーチAH-8 車止め交換用本体

アーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポールアーチAH-8 車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質ステンレスタイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
全9種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
9種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73691022AH-8S10-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W1000×H800約18.1
91,800
68,980
75,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691047AH-8SK10-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W1000×H800約18.7
92,100
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691065AH-8SF10-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W1000×H800約18.6
92,100
69,980
76,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691108AH-8S15-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W1500×H800約21.8
112,700
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691126AH-8SK15-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W1500×H800約22.4
113,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691144AH-8SF15-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W1500×H800約22.3
113,000
79,980
87,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691187AH-8S20-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W2000×H800約25.5
155,400
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691205AH-8SK20-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W2000×H800約26.1
155,700
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691223AH-8SF20-800交換用本体のみΦ76.3(t3.0)×W2000×H800約26.0
155,400
119,800
131,780(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする