アーチAC-11 車止め交換用本体

アーチAC-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAC-11 車止め交換用本体 - サンポールアーチAC-11 車止め交換用本体 - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレス寸法(mm)Φ101.6(t4.0)×W720×H700タイプアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)101.6内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73691862AC-11S交換用本体のみ約25.1
115,000
82,980
91,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691887AC-11SK交換用本体のみ約26.6
115,300
83,980
92,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691905AC-11SF交換用本体のみ約26.4
115,000
82,980
91,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする