コーナーアーチAA-8 車止め

コーナーアーチAA-8 車止め - サンポールコーナーアーチAA-8 車止め - サンポールコーナーアーチAA-8 車止め - サンポールコーナーアーチAA-8 車止め - サンポール

丸みのあるフォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所でに使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えております。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質ステンレスタイプコーナーアーチ仕上H.L.#240ポール径(Φmm)76.3内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73691984AA-8UR7-650固定式Φ76.3(t3.0)×W700×W700×H650約16.4
95,800
68,980
75,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73691993AA-8SKR7-650差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W700×W700×H650約18.6
114,800
87,980
96,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73692018AA-8UR7-800固定式Φ76.3(t3.0)×W700×W700×H800約18.1
100,600
76,980
84,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73692027AA-8SKR7-800差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.0)×W700×W700×H800約20.4
119,600
89,980
98,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする