曜日別特売

アーチ FAA-7

アーチ FAA-7 - サンポールアーチ FAA-7 - サンポールアーチ FAA-7 - サンポールアーチ FAA-7 - サンポールアーチ FAA-7 - サンポールアーチ FAA-7 - サンポールアーチ FAA-7 - サンポールアーチ FAA-7 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
全58種類を絞り込む
形状
寸法(mm)
58種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73692912FAA-7U7-650(RW)赤白固定式Φ60.5(t2.8)×W700×H650約8.7アーチ
18,500
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692946FAA-7S7-650(Y)差込式Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.0アーチ
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73692973FAA-7S7-650(W)差込式Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.0アーチ
21,300
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693016FAA-7S7-650(RW)赤白差込式Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.0アーチ
23,500
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693086FAA-7SK7-650(RW)赤白差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.4アーチ
35,100
26,980
29,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693122FAA-7SF7-650(Y)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.3アーチ
29,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693165FAA-7SF7-650(W)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.3アーチ
29,900
24,980
27,478(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693208FAA-7SF7-650(RW)赤白差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W700×H650約10.3アーチ
32,100
25,980
28,578(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693305FAA-7U10-650(RW)赤白固定式Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約9.9アーチ
20,200
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693323FAA-7S10-650(Y)差込式Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.2アーチ
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693366FAA-7S10-650(W)差込式Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.2アーチ
23,000
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693402FAA-7S10-650(RW)赤白差込式Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.2アーチ
25,200
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693497FAA-7SK10-650(RW)赤白差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.6アーチ
36,800
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693533FAA-7SF10-650(Y)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.5アーチ
31,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693585FAA-7SF10-650(W)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.5アーチ
31,600
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73693637FAA-7SF10-650(RW)赤白差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W1000×H650約11.5アーチ
33,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695186FAA-7U15-650(RW)赤白固定式Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約11.9アーチ
25,600
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695195FAA-7S15-650(Y)差込式Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.2アーチ
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695213FAA-7S15-650(W)差込式Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.2アーチ
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695238FAA-7S15-650(RW)赤白差込式Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.2アーチ
30,600
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695274FAA-7SK15-650(RW)赤白差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.6アーチ
42,200
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73695292FAA-7SF15-650(Y)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.5アーチ
37,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695317FAA-7SF15-650(W)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.5アーチ
37,000
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695335FAA-7SF15-650(RW)赤白差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W1500×H650約13.5アーチ
39,200
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695387FAA-7U20-650(RW)赤白固定式Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約13.8アーチ
31,600
24,980
27,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695396FAA-7S20-650(Y)差込式Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.1アーチ
34,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695414FAA-7S20-650(W)差込式Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.1アーチ
34,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73695432FAA-7S20-650(RW)赤白差込式Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.1アーチ
36,600
28,980
31,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73695475FAA-7SK20-650(RW)赤白差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.5アーチ
48,200
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73695493FAA-7SF20-650(Y)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.4アーチ
43,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73695518FAA-7SF20-650(W)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.4アーチ
43,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73695536FAA-7SF20-650(RW)赤白差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W2000×H650約15.4アーチ
45,200
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73696245FAA-7U75-800(Y)固定式Φ60.5(t2.8)×W750×H800約10.4アーチ
18,300
15,980
17,578(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696254FAA-7U75-800(W)固定式Φ60.5(t2.8)×W750×H800約10.4アーチ
18,300
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696263FAA-7U75-800(RW)赤白固定式Φ60.5(t2.8)×W750×H800約10.4アーチ
20,500
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696272FAA-7S75-800(Y)差込式Φ60.5(t2.8)×W750×H800約11.7アーチ
23,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696297FAA-7S75-800(W)差込式Φ60.5(t2.8)×W750×H800約11.7アーチ
23,300
18,980
20,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696315FAA-7S75-800(RW)赤白差込式Φ60.5(t2.8)×W750×H800約11.7アーチ
25,500
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696333FAA-7SK75-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.1アーチ
34,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696358FAA-7SK75-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.1アーチ
34,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696376FAA-7SK75-800(RW)赤白差込式カギ付(南京錠25mm)Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.1アーチ
37,100
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696394FAA-7SF75-800(Y)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.0アーチ
31,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696412FAA-7SF75-800(W)差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.0アーチ
31,900
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696437FAA-7SF75-800(RW)赤白差込式フタ付Φ60.5(t2.8)×W750×H800約12.0アーチ
34,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696482FAA-7U10-800(Y)固定式Φ60.5(t2.8)×W1000×H800約11.3アーチ
25,900
19,980
21,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696498FAA-7U10-800(W)固定式Φ60.5(t2.8)×W1000×H800約11.3アーチ
25,900
19,980
21,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696507FAA-7U10-800(RW)赤白固定式Φ60.5(t2.8)×W1000×H800約11.3アーチ
28,100
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696516FAA-7S10-800(Y)差込式Φ60.5(t2.8)×W1000×H800約12.6アーチ
30,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696534FAA-7S10-800(W)差込式Φ60.5(t2.8)×W1000×H800約12.6アーチ
30,900
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73696552FAA-7S10-800(RW)赤白差込式Φ60.5(t2.8)×W1000×H800約12.6アーチ
33,100
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする