アーチ FAA-8

アーチ FAA-8 - サンポールアーチ FAA-8 - サンポールアーチ FAA-8 - サンポールアーチ FAA-8 - サンポールアーチ FAA-8 - サンポールアーチ FAA-8 - サンポールアーチ FAA-8 - サンポールアーチ FAA-8 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73697828FAA-8U75-800(Y)固定式Φ76.3(t3.2)×W750×H800約14.4アーチ
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697837FAA-8U75-800(W)固定式Φ76.3(t3.2)×W750×H800約14.4アーチ
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697846FAA-8S75-800(Y)差込式Φ76.3(t3.2)×W750×H800約16.0アーチ
34,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697864FAA-8S75-800(W)差込式Φ76.3(t3.2)×W750×H800約16.0アーチ
34,000
25,980
28,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697882FAA-8SK75-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W750×H800約16.6アーチ
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73697907FAA-8SK75-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W750×H800約16.6アーチ
46,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73697925FAA-8SF75-800(Y)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W750×H800約16.5アーチ
43,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73697943FAA-8SF75-800(W)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W750×H800約16.5アーチ
43,200
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73697995FAA-8U10-800(Y)固定式Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約15.8アーチ
28,400
21,980
24,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698004FAA-8U10-800(W)固定式Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約15.8アーチ
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698013FAA-8S10-800(Y)差込式Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.4アーチ
34,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698038FAA-8S10-800(W)差込式Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.4アーチ
34,600
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698056FAA-8SK10-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約18.0アーチ
47,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698074FAA-8SK10-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約18.0アーチ
47,400
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698092FAA-8SF10-800(Y)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.9アーチ
43,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698117FAA-8SF10-800(W)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.9アーチ
43,800
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698162FAA-8U15-800(Y)固定式Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約18.7アーチ
33,400
26,980
29,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698178FAA-8U15-800(W)固定式Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約18.7アーチ
33,400
27,980
30,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698187FAA-8S15-800(Y)差込式Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.3アーチ
39,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698205FAA-8S15-800(W)差込式Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.3アーチ
39,600
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698223FAA-8SK15-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.9アーチ
52,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698248FAA-8SK15-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.9アーチ
52,400
39,980
43,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698266FAA-8SF15-800(Y)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.8アーチ
48,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698284FAA-8SF15-800(W)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.8アーチ
48,800
35,980
39,578(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698336FAA-8U20-800(Y)固定式Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約21.7アーチ
42,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698345FAA-8U20-800(W)固定式Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約21.7アーチ
42,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698354FAA-8S20-800(Y)差込式Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.3アーチ
48,200
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698372FAA-8S20-800(W)差込式Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.3アーチ
48,200
36,980
40,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698397FAA-8SK20-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.9アーチ
61,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698415FAA-8SK20-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.9アーチ
61,000
46,980
51,678(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698433FAA-8SF20-800(Y)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.8アーチ
57,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698458FAA-8SF20-800(W)差込式フタ付Φ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.8アーチ
57,400
44,980
49,478(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700594FAA-8UR7-650(Y)固定式Φ76.3(t3.2)×W700×W700×H650約16.8コーナーアーチ
47,900
37,980
41,778(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700603FAA-8SKR7-650(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W700×W700×H650約19.1コーナーアーチ
66,900
49,980
54,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700628FAA-8UR7-800(Y)固定式Φ76.3(t3.2)×W700×W700×H800約18.6コーナーアーチ
49,600
38,980
42,878(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700637FAA-8SKR7-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ76.3(t3.2)×W700×W700×H800約20.8コーナーアーチ
68,600
53,980
59,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする