曜日別特売

アーチ FAA-8 交換用本体

アーチ FAA-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAA-8 交換用本体 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
全26種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
26種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73697855FAA-8S75-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W750×H800約16.0アーチ
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697873FAA-8S75-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W750×H800約16.0アーチ
27,800
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697898FAA-8SK75-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W750×H800約16.6アーチ
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697916FAA-8SK75-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W750×H800約16.6アーチ
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697934FAA-8SF75-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W750×H800約16.5アーチ
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73697952FAA-8SF75-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W750×H800約16.5アーチ
28,300
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698022FAA-8S10-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.4アーチ
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698047FAA-8S10-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.4アーチ
28,400
21,980
24,178(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698065FAA-8SK10-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約18.0アーチ
28,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698083FAA-8SK10-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約18.0アーチ
28,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698108FAA-8SF10-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.9アーチ
28,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698126FAA-8SF10-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約17.9アーチ
28,900
22,980
25,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698196FAA-8S15-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.3アーチ
33,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698214FAA-8S15-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.3アーチ
33,400
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698232FAA-8SK15-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.9アーチ
33,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698257FAA-8SK15-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.9アーチ
33,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698275FAA-8SF15-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.8アーチ
33,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698293FAA-8SF15-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約20.8アーチ
33,900
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698363FAA-8S20-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.3アーチ
42,000
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698388FAA-8S20-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.3アーチ
42,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698406FAA-8SK20-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.9アーチ
42,500
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698424FAA-8SK20-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.9アーチ
42,500
32,980
36,278(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698442FAA-8SF20-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.8アーチ
42,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698467FAA-8SF20-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約23.8アーチ
42,000
31,980
35,178(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700612FAA-8SKR7-650(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W700×W700×H650約19.1コーナーアーチ
48,400
37,980
41,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700646FAA-8SKR7-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W700×W700×H800約20.8コーナーアーチ
50,100
38,980
42,878(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする