曜日別特売

アーチ FAH-8 交換用本体

アーチ FAH-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAH-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAH-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAH-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAH-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAH-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAH-8 交換用本体 - サンポールアーチ FAH-8 交換用本体 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73698537FAH-8S10-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約19.3
34,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698555FAH-8S10-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約19.3
34,800
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698573FAH-8SK10-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約19.9
35,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698598FAH-8SK10-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約19.9
35,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698616FAH-8SF10-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約19.8
35,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698634FAH-8SF10-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1000×H800約19.8
35,300
26,980
29,678(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73698704FAH-8S15-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約23.3
46,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698722FAH-8S15-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約23.3
46,000
32,980
36,278(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698747FAH-8SK15-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約23.9
46,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698765FAH-8SK15-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約23.9
46,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698783FAH-8SF15-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約23.8
46,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698808FAH-8SF15-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W1500×H800約23.8
46,500
33,980
37,378(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698878FAH-8S20-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約27.6
62,900
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698896FAH-8S20-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約27.6
62,900
43,980
48,378(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698914FAH-8SK20-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約28.2
63,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698932FAH-8SK20-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約28.2
63,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698957FAH-8SF20-800(Y)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約28.1
63,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73698975FAH-8SF20-800(W)交換用本体のみΦ76.3(t3.2)×W2000×H800約28.1
63,400
44,980
49,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする