曜日別特売

アーチ FAA-11

アーチ FAA-11 - サンポールアーチ FAA-11 - サンポールアーチ FAA-11 - サンポールアーチ FAA-11 - サンポールアーチ FAA-11 - サンポールアーチ FAA-11 - サンポールアーチ FAA-11 - サンポールアーチ FAA-11 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
全24種類を絞り込む
形状
寸法(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73699018FAA-11U10-800(Y)固定式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約26.8
89,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699027FAA-11U10-800(W)固定式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約26.8
89,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699036FAA-11S10-800(Y)差込式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約32.1
98,300
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699054FAA-11S10-800(W)差込式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約32.1
98,300
75,980
83,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699072FAA-11SK10-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.6
115,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699097FAA-11SK10-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.6
115,800
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699115FAA-11SF10-800(Y)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.4
111,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699133FAA-11SF10-800(W)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.4
111,100
79,980
87,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699185FAA-11U15-800(Y)固定式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約31.9
104,100
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699194FAA-11U15-800(W)固定式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約31.9
104,100
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699203FAA-11S15-800(Y)差込式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約37.2
112,900
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699228FAA-11S15-800(W)差込式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約37.2
112,900
86,980
95,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699246FAA-11SK15-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
130,400
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699264FAA-11SK15-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
130,400
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699282FAA-11SF15-800(Y)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
125,700
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699307FAA-11SF15-800(W)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
125,700
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699352FAA-11U20-800(Y)固定式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約36.9
118,600
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699368FAA-11U20-800(W)固定式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約36.9
118,600
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699377FAA-11S20-800(Y)差込式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約42.2
127,400
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699395FAA-11S20-800(W)差込式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約42.2
127,400
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699413FAA-11SK20-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.7
144,900
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699438FAA-11SK20-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.7
144,900
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699456FAA-11SF20-800(Y)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.5
140,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699474FAA-11SF20-800(W)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.5
140,200
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする