曜日別特売

アーチ FAA-11交換用本体

アーチ FAA-11交換用本体 - サンポールアーチ FAA-11交換用本体 - サンポールアーチ FAA-11交換用本体 - サンポールアーチ FAA-11交換用本体 - サンポールアーチ FAA-11交換用本体 - サンポールアーチ FAA-11交換用本体 - サンポールアーチ FAA-11交換用本体 - サンポールアーチ FAA-11交換用本体 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
全18種類を絞り込む
寸法(mm)
質量(kg)
18種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73699045FAA-11S10-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1000×H800約32.1
89,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699063FAA-11S10-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1000×H800約32.1
89,500
65,980
72,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699088FAA-11SK10-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.6
90,000
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699106FAA-11SK10-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.6
90,000
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699124FAA-11SF10-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.4
90,000
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699142FAA-11SF10-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1000×H800約33.4
90,000
66,980
73,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699212FAA-11S15-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1500×H800約37.2
104,100
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699237FAA-11S15-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1500×H800約37.2
104,100
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699255FAA-11SK15-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
104,600
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699273FAA-11SK15-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
104,600
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699298FAA-11SF15-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
104,600
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699316FAA-11SF15-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W1500×H800約38.7
104,600
77,980
85,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699386FAA-11S20-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W2000×H800約42.2
118,600
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699404FAA-11S20-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W2000×H800約42.2
118,600
87,980
96,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699422FAA-11SK20-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.7
119,100
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699447FAA-11SK20-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.7
119,100
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699465FAA-11SF20-800(Y)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.5
119,100
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699483FAA-11SF20-800(W)交換用本体のみΦ101.6(t4.2)×W2000×H800約43.5
119,100
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする