曜日別特売

アーチ FAH-11

アーチ FAH-11 - サンポールアーチ FAH-11 - サンポールアーチ FAH-11 - サンポールアーチ FAH-11 - サンポールアーチ FAH-11 - サンポールアーチ FAH-11 - サンポールアーチ FAH-11 - サンポールアーチ FAH-11 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院仕様横桟付材質スチールタイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
全26種類を絞り込む
形状
寸法(mm)
26種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73699526FAH-11U10-800(Y)固定式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約30.1
102,900
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699535FAH-11U10-800(W)固定式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約30.1
102,900
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699544FAH-11S10-800(Y)差込式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約35.4
111,700
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699562FAH-11S10-800(W)差込式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約35.4
111,700
78,980
86,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699587FAH-11SK10-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約36.9
129,200
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699605FAH-11SK10-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約36.9
129,200
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699623FAH-11SF10-800(Y)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約36.7
124,500
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699648FAH-11SF10-800(W)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約36.7
124,500
89,980
98,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699666FAH-11B10-800(Y)ベース式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約29.2
122,900
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699675FAH-11B10-800(W)ベース式Φ101.6(t4.2)×W1000×H800約29.2
122,900
88,980
97,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699693FAH-11U15-800(Y)固定式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約37.1
127,100
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699702FAH-11U15-800(W)固定式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約37.1
127,100
96,980
106,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699718FAH-11S15-800(Y)差込式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約42.4
135,900
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699736FAH-11S15-800(W)差込式Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約42.4
135,900
99,980
109,978(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699754FAH-11SK15-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約43.9
153,400
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699772FAH-11SK15-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約43.9
153,400
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699797FAH-11SF15-800(Y)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約43.7
148,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699815FAH-11SF15-800(W)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W1500×H800約43.7
148,700
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699867FAH-11U20-800(Y)固定式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約44.1
151,300
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699876FAH-11U20-800(W)固定式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約44.1
151,300
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699885FAH-11S20-800(Y)差込式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約49.4
160,100
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699903FAH-11S20-800(W)差込式Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約49.4
160,100
119,800
131,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699928FAH-11SK20-800(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約50.9
177,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699946FAH-11SK20-800(W)差込式カギ付(南京錠25mm)Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約50.9
177,600
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699964FAH-11SF20-800(Y)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約50.7
172,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73699982FAH-11SF20-800(W)差込式フタ付Φ101.6(t4.2)×W2000×H800約50.7
172,900
149,800
164,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする