アーチ FAC-11

アーチ FAC-11 - サンポールアーチ FAC-11 - サンポールアーチ FAC-11 - サンポールアーチ FAC-11 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×W720×H700タイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73700393FAC-11U(Y)固定式約20.6
39,900
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700402FAC-11U(W)固定式約20.6
39,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700418FAC-11S(Y)差込式約25.9
48,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700436FAC-11S(W)差込式約25.9
48,700
34,980
38,478(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700454FAC-11SK(Y)差込式カギ付(南京錠25mm)約27.4
66,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700472FAC-11SK(W)差込式カギ付(南京錠25mm)約27.4
66,200
49,980
54,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700497FAC-11SF(Y)差込式フタ付約27.2
61,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700515FAC-11SF(W)差込式フタ付約27.2
61,500
47,980
52,778(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする