アーチ FAC-11 交換用本体

アーチ FAC-11 交換用本体 - サンポールアーチ FAC-11 交換用本体 - サンポールアーチ FAC-11 交換用本体 - サンポール

丸みのあるアーチ型フォルムであらゆる環境にマッチするスタンダードタイプの車止めです。
用途・使用場所での使い分けに対応するため、パイプ径やサイズ、サインプレートの有無、施工方式などバリエーションを豊富に揃えています。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,コンビニ,工場,病院材質スチール寸法(mm)Φ101.6(t4.2)×W720×H700タイプアーチ仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※交換用本体(ロックピン・カギ別途)。
※ご掲載商品画像は代表画像を使用しております。色など詳細は品番や仕様をご確認下さい!
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73700427FAC-11S(Y)交換用本体のみ約25.9
39,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700445FAC-11S(W)交換用本体のみ約25.9
39,900
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700463FAC-11SK(Y)交換用本体のみ約27.4
40,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700488FAC-11SK(W)交換用本体のみ約27.4
40,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700506FAC-11SF(Y)交換用本体のみ約27.2
40,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73700524FAC-11SF(W)交換用本体のみ約27.2
40,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする