アルミボラード V-500

アルミボラード V-500 - サンポールアルミボラード V-500 - サンポールアルミボラード V-500 - サンポール

様々な設置環境にマッチするため、豊富なデザインやサイズのバリエーションのラインナップが揃っております。
横断防止柵や上下式リフターボラード、ライティングボラードとのトータルコーディネートが可能な商品もあります。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,観光地材質アルミパイプ+アルミ鋳物寸法(mm)Φ115(t3.0)×H850メタリックスモークブラウンタイプボラード仕上焼付塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73701547V-500U(MSB)固定式約3.7
37,800
35,980
39,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701556V-500S(MSB)差込式約7.5
44,800
38,980
42,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73701565V-500SK(MSB)差込式カギ付(南京錠25mm)約8.9
59,900
54,980
60,478(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする