ソーラーLEDボラード V-S231

ソーラーLEDボラード V-S231 - サンポールソーラーLEDボラード V-S231 - サンポールソーラーLEDボラード V-S231 - サンポールソーラーLEDボラード V-S231 - サンポールソーラーLEDボラード V-S231 - サンポールソーラーLEDボラード V-S231 - サンポール

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質ステンレス仕上#400タイプソーラーLEDボラード寸法(mm)Φ114.3(t3.0)×H850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(kg)
発光色
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73702046V-S231U-SOL(G)約9.5グリーン固定式
63,900
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702055V-S231U-SOL(B)約9.5ブルー固定式
63,900
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702064V-S231U-SOL(W)約9.5ホワイト固定式
63,900
58,980
64,878(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702073V-S231SK-SOL(G)約14.7グリーン差込式カギ付(南京錠25mm)
86,500
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702082V-S231SK-SOL(B)約14.7ブルー差込式カギ付(南京錠25mm)
86,500
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702098V-S231SK-SOL(W)約14.7ホワイト差込式カギ付(南京錠25mm)
86,500
76,980
84,678(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする