曜日別特売

ソーラーLEDボラード RB-115

ソーラーLEDボラード RB-115 - サンポールソーラーLEDボラード RB-115 - サンポールソーラーLEDボラード RB-115 - サンポールソーラーLEDボラード RB-115 - サンポールソーラーLEDボラード RB-115 - サンポールソーラーLEDボラード RB-115 - サンポールソーラーLEDボラード RB-115 - サンポールソーラーLEDボラード RB-115 - サンポール

配線不要の太陽電池式発光ユニットです。
日没後にLEDが自動点滅または点灯し、夜間の視認性を向上します。
●災害時も点灯し、避難路を示す目印に。電気配線不要で必要な場所に設置可能。
●ランニングコストゼロ。メイドインジャパンにこだわり高品質、長寿命で低価格を実現。
●高性能ソーラーユニットで雨の日でも蓄電し、日の入りから日の出まで点灯。
屈曲性はありません。

用途推奨設置場所/道路,公園,駅前広場,サービスエリア材質リサイクルゴムチップ仕上アクリルウレタン塗装タイプソーラーLEDボラード寸法(mm)Φ115×H850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
全8種類を絞り込む
質量(kg)
発光色
形状
8種類すべて表示中
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
発光色
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73702606RB-115U-SOL(CR)ダークブラウン約9.5レッド固定式
54,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702615RB-115U-SOL(CB)ダークブラウン約9.5ブルー固定式
54,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702624RB-115K-SOL(CR)ダークブラウン約10.5レッド差込式カギ付(南京錠25mm)
64,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702633RB-115K-SOL(CB)ダークブラウン約10.5ブルー差込式カギ付(南京錠25mm)
64,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702703RB-115U-SOL(NR)グレー約9.5レッド固定式
54,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702712RB-115U-SOL(NB)グレー約9.5ブルー固定式
54,600
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702728RB-115K-SOL(NR)グレー約10.5レッド差込式カギ付(南京錠25mm)
64,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702737RB-115K-SOL(NB)グレー約10.5ブルー差込式カギ付(南京錠25mm)
64,900
52,980
58,278(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする