曜日別特売

照明内蔵ボラード VL-399

照明内蔵ボラード VL-399 - サンポール照明内蔵ボラード VL-399 - サンポール照明内蔵ボラード VL-399 - サンポール

安定した光量で省電力・ロングライフなLED灯具を採用した照明内蔵ボラードです。
フットライト(足下灯)・アプローチライト(誘導灯)・サインライト(案内灯)の3タイプ、4アイテムで設置環境に則した夜間の視認性と安全性の向上と、ライティング効果による景観演出をご検討いただけます。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,駅前広場,テーマパーク材質アルミパイプ+アルミ鋳物仕上焼付塗装セラミックチタンタイプライティングボラード形状固定式寸法(mm)Φ165(t4.0)×H850内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73702825VL-399U-FL約8.4
134,400
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702834VL-399U-FB約8.2
134,400
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702852VL-399U-AL約8.3
134,400
109,800
120,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702843VL-399U-SL約7.6
145,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする