サンポール
ボラード V-F360
柵共通デザイン
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,集合住宅,駅前広場,観光地
材質
スチール+アルミ鋳物
寸法(mm)
Φ114.3(t4.5)×H850
色
ダークグレー
タイプ
ボラード
仕上
焼付塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
形状
質量(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73702983
V-F360U
固定式
約12.7
¥
36,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73702992
V-F360SK
差込式カギ付(南京錠25mm)
約17.9
¥
57,500
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません