曜日別特売

リサイクルボラード RB-132

リサイクルボラード RB-132 - サンポールリサイクルボラード RB-132 - サンポールリサイクルボラード RB-132 - サンポールリサイクルボラード RB-132 - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場材質リサイクルゴム仕上アクリルウレタン塗装寸法(mm)Φ130×H826内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
(法人名のない)個人宅様への配送は不可の商品となります。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
タイプ
形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73703087RB-132U(C)ダークブラウン約15.0リサイクルゴムボラード固定式
32,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703096RB-132SK(C)ダークブラウン約19.0リサイクルゴムボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
53,000
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703105RB-132U(N)グレーベージュ約15.0リサイクルゴムボラード固定式
32,000
27,980
30,778(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703114RB-132SK(N)グレーベージュ約19.0リサイクルゴムボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
53,000
45,980
50,578(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703184RB-132U-SOL(CB)ダークブラウン約15.0ソーラーLEDボラード固定式
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703193RB-132U-SOL(CR)ダークブラウン約15.0ソーラーLEDボラード固定式
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703202RB-132SK-SOL(CB)ダークブラウン約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703218RB-132SK-SOL(CR)ダークブラウン約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703227RB-132U-SOL(NB)グレーベージュ約15.0ソーラーLEDボラード固定式
62,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703236RB-132U-SOL(NR)グレーベージュ約15.0ソーラーLEDボラード固定式
60,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703245RB-132SK-SOL(NB)グレーベージュ約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
83,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703254RB-132SK-SOL(NR)グレーベージュ約19.0ソーラーLEDボラード差込式カギ付(南京錠25mm)
81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする