サンポール
リサイクルボラードゴムチップ RB-120
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様
反射テープ付
材質
リサイクルゴムチップ
寸法(mm)
Φ120×H800
質量(kg)
約10.0
タイプ
リサイクルゴムチップボラード
仕上
アクリルウレタン塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73703647
RB-120U(C)
固定式
ダークブラウン
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73703656
RB-120K(C)
差込式カギ付(南京錠25mm)
ダークブラウン
¥
44,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703665
RB-120U(N)
固定式
グレー
¥
33,900
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73703674
RB-120K(N)
差込式カギ付(南京錠25mm)
グレー
¥
44,700
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。