サンポール
リサイクルボラードゴムチップ RB-400
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
仕様
反射テープ付
材質
リサイクルゴムチップ
寸法(mm)
Φ165×H750
質量(kg)
約16.0
タイプ
リサイクルゴムチップボラード
仕上
アクリルウレタン塗装
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
形状
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73703683
RB-400U(C)
固定式
ダークブラウン
¥
39,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703692
RB-400K(C)
差込式カギ付(南京錠25mm)
ダークブラウン
¥
50,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703708
RB-400U(N)
固定式
グレー
¥
39,800
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703717
RB-400K(N)
差込式カギ付(南京錠25mm)
グレー
¥
50,600
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません