サンポール
リサイクルボラードゴムチップ RB-410
使用済廃タイヤの粉砕ラバーチップ材を100%使用した車止めです。
※屈曲性能はございません。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,集合住宅,駅前広場
材質
リサイクルゴムチップ
仕上
アクリルウレタン塗装
質量(kg)
約21.0
タイプ
リサイクルゴムチップボラード
仕様
反射テープ付
寸法(mm)
Φ250×H450
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73703762
RB-410U(C)
ダークブラウン
固定式
¥
43,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703778
RB-410K(C)
ダークブラウン
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
54,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703787
RB-410U(N)
グレー
固定式
¥
43,900
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73703796
RB-410K(N)
グレー
差込式カギ付(南京錠25mm)
¥
54,700
¥
45,980
¥
50,578
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません