サンポール
リサイクルボラードプラスチック RP-202
プラスチック製品を再利用した車止めです。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,公園,サービスエリア
仕様
反射テープ付
形状
固定式
寸法(mm)
Φ115×H810
タイプ
リサイクルボラード
フック
なし
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
材質
質量(kg)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73704042
RP-202U(C)
リサイクルポリエチレン
約10.0
ブラウン
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704058
RP-202U(N)
リサイクルポリエチレン+エポキシ樹脂
約12.0
グレー
¥
17,600
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。