曜日別特売

リサイクルゴムボラード RC-80

リサイクルゴムボラード RC-80 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-80 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-80 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-80 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-80 - サンポール

車のライトが当たると塗装面全体が反射します。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴム形状固定式寸法(mm)Φ80×H825質量(kg)約4.1タイプリサイクルゴムボラード仕上再帰反射塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73704225RC-80(KC)ダークブラウン
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704234RC-80(KN)グレーベージュ
35,400
29,980
32,978(税込)
6日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704243RC-80(R)オレンジ
35,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704252RC-80(G)グリーン
35,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73704268RC-80(Y)イエロー
35,400
29,980
32,978(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする