リサイクルゴムボラード RC-40

リサイクルゴムボラード RC-40 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-40 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-40 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-40 - サンポールリサイクルゴムボラード RC-40 - サンポール

車のライトが当たると塗装面全体が反射します。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場仕様反射テープ付材質リサイクルゴム形状固定式寸法(mm)Φ80×H425質量(kg)約3.1タイプリサイクルゴムボラード仕上再帰反射塗装内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73704322RC-40(KC)ダークブラウン
28,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704338RC-40(KN)グレーベージュ
28,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704347RC-40(R)オレンジ
28,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704356RC-40(G)グリーン
28,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
73704365RC-40(Y)イエロー
28,800
23,980
26,378(税込)
15日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
この商品は個別に配送料が発生します。
※ 配送料の詳細については注文コードをクリックの上、商品詳細ページにてご確認ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする