曜日別特売

ガードコーン RBH

ガードコーン RBH - サンポールガードコーン RBH - サンポールガードコーン RBH - サンポールガードコーン RBH - サンポールガードコーン RBH - サンポールガードコーン RBH - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,道路,コンビニ,駅前広場材質ウレタン形状ホールインアンカー式タイプガードコーンホールインアンカー式内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(mm)
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73705187RBH-80(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H800約1.84
33,000
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705196RBH-80(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H800約1.84
33,000
27,980
30,778(税込)
7日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705214RBH-65(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H650約1.66
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705223RBH-65(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H650約1.66
29,000
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705248RBH-40(G)グリーンΦ80、台座径Φ200×H400約1.39
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705257RBH-40(R)オレンジΦ80、台座径Φ200×H400約1.39
23,800
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705205RBH-80(C)Φ80、台座径Φ200×H800約1.84
30,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705232RBH-65(C)Φ80、台座径Φ200×H650約1.66
26,400
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73705266RBH-40(C)Φ80、台座径Φ200×H400約1.39
21,600
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

道路用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする