曜日別特売

チェーンマキトリゲート MG-100

チェーンマキトリゲート MG-100 - サンポールチェーンマキトリゲート MG-100 - サンポールチェーンマキトリゲート MG-100 - サンポール

ロングスパン(10m)対応の手動式チェーンゲートです。
簡単な操作でチェーンの巻上げと降下が可能で、専用キーで操作管理しますのでいたずら対策も安心です。
使用していない時はチェーンを全て本体内に巻き取り収納しますので、美観の向上と環境改善につながり、思わぬ事故も防ぎます。
シンプルデザイン&コンパクト設計&耐久性・美観性に優れたオールステンレス製で設置環境を選びません。

用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,病院材質ステンレス形状巻取収納式(手動)タイプチェーンマキトリゲート内容量1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※4t車以上の大型車でのお届けとなるため、配達場所によってお客様へ荷物をトラックまで引き取りをお願いする場合があります。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
寸法(mm)
仕上
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706334MG-100-A巻取支柱、専用エンド支柱、反射アルプレート×1、専用キー×4サイズ/巻取支柱:□150H1100、専用エンド支柱:□100H1000HL#200
591,000
519,800
571,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706343MG-100-B巻取支柱、PA-11U4片フック、連結カン6mm、南京錠40mm、反射アルミプレート×1、専用キー×2サイズ巻取支柱:□150H1100、エンド支柱:Φ101.6(t2.0)H1000巻取支柱:HL#200PA-11U4:#400
475,600
419,800
461,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706352MG-201-B-W巻取支柱×2、PA-11SK4片フック、連結カン6mm×2、南京錠40mm×2、反射アルミプレート×2、専用キー×4サイズ/巻取支柱:□150H1100×2、エンド/支柱:Φ101.6(t2.0)H1000巻取支柱:HL#200PA-11U4:#400
936,600
799,800
879,780(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

車止め」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする