サンポール
セーフティアーチ AH-42
建物の入口周りに最適な商品シリーズです。美観や安全性の向上、注意喚起など、用途に応じた商品を取り揃えております。
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,工場,サービスエリア,病院
材質
ステンレス+ポリカーボネイト
仕上
H.L.#240
タイプ
セーフティアーチ
形状
ベース式
仕様
クリアパネル付
内容量
1台
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※アンカーボルトは別途です。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
質量(kg)
寸法(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73706413
AH-42B75-PCP
約10.5
Φ42.7(t2.0)×W750×H1000
¥
123,400
¥
99,980
¥
109,978
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706422
AH-42B10-PCP
約12.8
Φ42.7(t2.0)×W1000×H1000
¥
145,500
¥
129,800
¥
142,780
(税込)
21日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません