インテリアプランター PS-101

インテリアプランター PS-101 - サンポール
用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,テーマパーク材質ポリエチレン仕様屋内用適合鉢サイズ:10号鉢×1形状据置式寸法(mm)□480×H480質量(kg)約6.0タイプインテリアプランター仕上耐候処方内容量1個
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※植物は商品に含まれません。
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73706562PS-101(W)ホワイト
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706578PS-101(C)ブラウン
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73706587PS-101(B)ブラック
36,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする