サンポール
サンポールの プランター・鉢
サンポールの 鉢・プランター・ポット
サンポールの プランター
インテリアプランター PS-101
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
73706578
品番
PS-101(C)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥36,000
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
材質
ポリエチレン
色
ブラウン
用途
推奨設置場所/商業施設,公共施設,テーマパーク
仕様
屋内用
適合
鉢サイズ:10号鉢×1
形状
据置式
寸法(mm)
□480×H480
質量(kg)
約6.0
タイプ
インテリアプランター
仕上
耐候処方
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※植物は商品に含まれません。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません