インテリアプランター PS-101

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード73706587 品番PS-101(B)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥36,000
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る
材質ポリエチレン ブラック 用途推奨設置場所/商業施設,公共施設,テーマパーク 仕様屋内用 適合鉢サイズ:10号鉢×1 形状据置式 寸法(mm)□480×H480 質量(kg)約6.0 タイプインテリアプランター 仕上耐候処方
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※植物は商品に含まれません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「鉢・プランター・ポット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする