アラム
ブラシ(MPフーズ) ショートブラシ
金属探知機及びX線異物検知器に検出可能な素材を使用しています。
検出器の設定等により検出できる破片の大きさにはばらつきがあります。
食品衛生試験に適合した、食品製造業向けのブラシです。
材質
柄/PP(ポリプロピレン)、ブラシ/PBT(ポリブチレンテレフタレート)
幅(mm)
73
高さ(mm)
240
毛丈(mm)
40
毛の細さ(mm)
0.5
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
色
アズワン品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73695046
SH40-06
赤
3-5461-01
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73695064
SH40-05
青
3-5461-02
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73695082
SH40-05
黄
3-5461-03
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
73695107
SH40-05
緑
3-5461-04
¥
5,650
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
5日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください