HI 98161は乳製品や半固形食品の測定に特化した防水型のpH/℃計です。
本器はスタンダードタイプのHI 99161Nの上位機種になり、さらに優れた機能が追加されたプロフェッショナルタイプです。本器はFC 2023という特殊なpH電極を採用。
食品向けのPVDF製ボディは化学薬品にも耐性があり丈夫。
電極内部液はviscolene(固形のゲルタイプ)を使用。
円錐状の先端部(ガラス製)は半固形食品やパン生地にも突き刺し可能という特長があります。
乳製品や半固形食品の品質管理において信頼性の高い1台です。
用途乳製品・半固形食品、麺類、パン生地、ご飯、味噌、醤油、調味料、缶詰製品、ケチャップ、ジャム、ゼリーなど測定範囲pH:0~12(本体表示/-2.0~20.0・-2.00~20.00・-2.000~20.000)、mV:±2000検出単位0.1pH、0.01pH、0.001pH、0.1mV寸法(mm)185×93×35.2質量(g)400電源(V)1.5精度pH:±0.1、±0.01、±0.002 mV:±0.2付属電極pH:FC 2023(温度センサー内蔵PVDFボディ、1mケーブル付き)温度測定範囲(℃)推奨:0~50(本体表示/-20.0~120.0)連続使用時間(時間)約200(バックライト未使用時)温度精度±0.4℃電源自動OFF5、10、30、60分および機能OFFより選択可能温度補償(℃)-20.0~120.0(自動または手動)校正自動で5点校正まで(pH1.68、4.01、6.86、7.01、9.18、10.01、12.45の7種とカスタム5種より)使用電池単三アルカリ電池×4相対湿度1データ容量200データまで(pH、mV各100データ)使用環境温度(℃)0~50RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP67データ転送micro USBケーブルを使用しPC接続可能内容量1個