タツタ電線
エコ難燃・可とう性架橋ポリエチレン絶縁電線
優れた柔軟性。エコ対応、RoHS対応。IV線と比較してサイズダウンする事が可能。耐熱温度110℃。難燃性:傾斜法(JISC3005 4.26b)に合格
用途
盤内配線用、各種電気機器への配線に最適。
注意
※WL1としてはご使用しただけません。電気的性能が低下する為、布設に際しては仕上外径の4倍以下に曲げないで下さい。
バスケットに入れる
40
件中 1~40件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
公称断面積(mm
2
)
全長(m)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73807414
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
73807432
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
73807457
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
白
オープン
取扱い終了
返品不可
73807475
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
73807493
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73807518
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
青
オープン
取扱い終了
返品不可
73807536
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
紫
オープン
取扱い終了
返品不可
73807554
600V EM-TLFC110 0.75SQ
1箱(200m)
0.75
200
橙
オープン
取扱い終了
返品不可
73807572
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
73807597
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
73807615
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
白
オープン
取扱い終了
返品不可
73807633
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
73807658
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73807676
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
青
オープン
取扱い終了
返品不可
73807694
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
紫
オープン
取扱い終了
返品不可
73807712
600V EM-TLFC110 1.25SQ
1箱(200m)
1.25
200
橙
オープン
取扱い終了
返品不可
73807737
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
73807755
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
73807773
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
白
オープン
取扱い終了
返品不可
73807807
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
73807825
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73807843
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
青
オープン
取扱い終了
返品不可
73807868
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
紫
オープン
取扱い終了
返品不可
73807886
600V EM-TLFC110 2SQ
1箱(200m)
2
200
橙
オープン
取扱い終了
返品不可
73807904
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
73807922
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
73807938
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
白
オープン
取扱い終了
返品不可
73807947
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
73807956
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73807965
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
青
オープン
取扱い終了
返品不可
73807983
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
紫
オープン
取扱い終了
返品不可
73807992
600V EM-TLFC110 3.5SQ
1箱(100m)
3.5
100
橙
オープン
取扱い終了
返品不可
73808008
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
黒
オープン
取扱い終了
返品不可
73808017
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
黄
オープン
取扱い終了
返品不可
73808026
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
白
オープン
取扱い終了
返品不可
73808035
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
赤
オープン
取扱い終了
返品不可
73808044
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
緑
オープン
取扱い終了
返品不可
73808053
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
青
オープン
取扱い終了
返品不可
73808062
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
紫
オープン
取扱い終了
返品不可
73808078
600V EM-TLFC110 5.5SQ
1箱(100m)
5.5
100
橙
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
電線の太さの選び方と規格換算表