三脚 コールマンライセンス商品

三脚 コールマンライセンス商品 - Velbon(ベルボン)
(1件のレビュー)

アウトドアに最適な、コールマン社コラボモデルの新しいファミリー三脚が登場です。
スリムでかさばらず、脚のセッティングはワンタッチレバーにより簡単操作。
4色のカラーバリエーションを用意しました。楽しいアウトドアシーンを残しましょう。

積載荷重(kg)(推奨)1質量(g)865付属品専用ケース・水準器適合スペアシュー:QB-32径(Φmm)(脚)17段数3段全高(mm)1460(EV含む)、1150(EV含まず)スライド寸法(mm)(EV)310縮長(mm)506推奨機器コンパクトカメラ、ミラーレス一眼+パンケーキ、ミラーレス一眼+ズーム内容量1台
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73720623CV-3ブラックブラック
オープン
取扱い終了
73720632CV-3ブルーブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
73720648CV-3グリーングリーン
オープン
取扱い終了
73720657CV-3レッドレッド
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 73720632
2022-06-08
用途: 測定機材の設置
サービス業

とにかく軽い。安い。壊れたら買い替える前提であれば良い品。
シューのネジがローレットネジのため指ではとても固定しづらい。
ステーが接続部も含めプラのためおそらくすぐ壊れる。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする