曜日別特売

ビデオカメラ用雲台

ビデオカメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)ビデオカメラ用雲台 - Velbon(ベルボン)

ハンディタイプなどの小型ビデオカメラに適したオイルフリュード雲台です。
パン・ティルトの2つのストッパーを側面同軸に配置し、操作性を大幅に向上させました。
大型ストッパーと滑らかな動きで、快適に動画撮影を楽しめます。

積載荷重(kg)(推奨)1.5質量(g)285仕様水準器付適合スペアシュー:QB-32寸法(mm)カメラ台(パッド面):43×27高さ(mm)75三脚取付ねじUNC1/4内容量1個
注意
※油圧式ではありません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73722224FHD-43M
6,6004,798
3,980
アウトレット
4,378(税込)
当日出荷
残り3点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

一脚/三脚」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする