Velbon(ベルボン)
自由雲台
高精度自由雲台。機械加工された多数の「アルミ削り出し部品」によるハイレベルな性能。使用機材の重さに合わせてボールの作動力を調整できるトルク調整機構や、独立したパンストッパーも搭載しています。
タイプ
自由雲台
取付ねじ
カメラ:UNC1/4(細ネジ)
三脚取付ねじ
UNC1/4・UNC3/8両対応
内容量
1台
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
寸法(mm)
高さ(mm)
質量(g)
積載荷重(kg)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
73723028
QHD-S5D
クイックシュー:QB-54
カメラ台:57×37
106
321
(推奨)4
¥
23,100
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
5日以内出荷
返品不可
73723012
QHD-S6Q
QRA-35Lシューブラック
カメラ台:77×39
106
380
(推奨)5
¥
30,900
¥
25,980
¥
28,578
(税込)
欠品中
返品不可
73723037
QHD-S4M
クイックシュー:QB-42
カメラ台:43×28
81
182
(推奨)2
¥
20,500
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
欠品中
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください