Vフロン#200プライマー

Vフロン#200プライマー - DNT(大日本塗料)

下地との密着性・耐水性・物理性に優れています。

仕様2液性粘度75~100KU/23℃膜厚(μm)30/回密度(g/cm3)塗料:1.35/23℃、揮発分:0.85/23℃希釈剤Vフロン#200プライマーシンナー危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量16L希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~20、(エアレス)20~30指触乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)1、(30℃)0.5半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(20℃)8、(30℃)6特性プライマー、密着性、耐水ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)16(5℃)、8(20℃)、8(30℃)危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.11、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする/pH10以下・含水率10%以下塗装間隔(5℃)最大14日/最小48時間、(20℃)最大7日/最小16時間、(30℃)最大7日/最小12時間調合比主剤70部:硬化剤30部(質量比)加熱残分(%)65内容量1缶(16kg)
注意
※希釈は必ず専用シンナーを使用してください。
※被塗面の油・湿気・塵埃・水分などその他有害な付着物は完全に除去してください。
※使用時には主剤と硬化剤を既定の割合に混合、撹拌して均一な塗料状態にして下さい。
※とそう間隔が長くなると密着不良になります。規定以上経過した場合は塗膜表面をサンドペーパー等にて研磨紙、更にウエス拭き後塗装してください。
※引火性の液体です。
※有機溶剤中毒の恐れがあります。
※健康に有害な物質を含有しています。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737187153497
オープン
39,980
43,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする