曜日別特売

エポオール#85

エポオール#85 - DNT(大日本塗料)

1回塗で厚膜が得られ、しかも硬化遅れを起こさない。
エアレススプレー性がすぐれている。
物理的性質、化学的性質がすぐれている。

仕様2液性粘度25ポイズ(リオン粘度計)/23℃使用温湿度範囲5℃以下/85%RH以上制限膜厚(μm)【刷毛・ローラー】標準:60/ウエット:125、【エアレス】(210g/m2)標準:60/ウエット:125、(410g/m2)標準:120/ウエット:250密度(g/cm3)塗料:1.42/23℃、揮発分:0.85/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)150、(10℃)120、(20℃)90、(30℃)40希釈剤エポオール#85 シンナー夏用又は同冬用危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.5MPa、2次圧:12MPa、チップNO.163-419~725危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量18L希釈率(%)【刷毛・ローラー】10以下、【エアレス】20以下半硬化乾燥時間(時間)(5℃)24、(10℃)24、(20℃)20、(30℃)16可使時間(時間)(5℃)5以内、(20℃)5以内、(30℃)5以内、(40℃)3以内危険物の性状非水溶性下地処理動力工具処理 ISO St3標準塗布量(g/m2)【刷毛・ローラー】200、【エアレス】210/410塗装間隔最大10日/最小1日調合比主剤 90 部、硬化剤 10 部(重量比)加熱残分(%)76内容量1缶(18kg)
注意
※使用時には主剤と硬化剤を規定の割合に混合し、十分に攪拌して均一な塗料状態にすること。
※一度に厚く塗りつけるハイビルドタイプの塗料である。刷毛捌きをよくする為の過度の希釈や必要以上に伸ばして塗装することなく所要量を塗布し、膜厚保持に努める。
※主剤と硬化剤を混合した後は、可使時間以内に使い尽くすこと。
※エポオール#85 シンナー以外のシンナーは使用しない。※塗装終了後の使用機器は直ちにエポオール#85 シンナーで十分に洗浄する。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
73718812100MLLN-7.0
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73718828100MLNN-8.5
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73718837100MUC
オープン
30,980
34,078(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
73718846100MUEブラウン
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

錆止め/錆転換剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする