速乾性であり、塗装後の取り扱いが容易である。
耐水、耐海水、耐溶剤性、耐熱寒性にすぐれている。
付着性がよく、上塗性にすぐれている。
色グレー仕様2液性(1液/1粉末)粘度12秒(フォードカップ#4)/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.30/23℃、揮発分:0.83/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型及び冬型危険等級Ⅱ使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:4~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25L希釈率(%)10以下半硬化乾燥時間(分)(5℃)45、(10℃)30、(20℃)20、(30℃)5特性付着性、耐溶剤、耐熱、耐水、速乾可使時間(時間)5以内(20℃)危険物の性状非水溶性下地処理ラスト処理 ISO Sa21/2標準塗布量(g/m2)160塗装間隔最大6ヶ月/最小2日(20℃)調合比展着剤 30 部、亜鉛末 70 部(重量比)加熱残分(%)77内容量1缶(25kg)