- 仕様
- 2液性(1液/1粉末)
- 色
- グレー
- 粘度
- 12秒(フォードカップ#4)/23℃
- 膜厚(μm)
- 15
- 密度(g/cm3)
- 塗料:2.30/23℃、揮発分:0.83/23℃
- 指触乾燥時間(分)
- (5℃)10、(10℃)8、(20℃)5、(30℃)2
- 希釈剤
- ゼッタールOLシンナー夏型及び冬型
- 危険等級
- Ⅱ
- 使用条件
- 【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:4~12MPa、チップNO.163-517~525
- 危険物の類別
- 第四類
- 危険物の品名
- 第一石油類
- 危険物の数量
- 25L
- 希釈率(%)
- 10以下
- 半硬化乾燥時間(分)
- (5℃)45、(10℃)30、(20℃)20、(30℃)5
- 特性
- 付着性、耐溶剤、耐熱、耐水、速乾
- 可使時間(時間)
- 5以内(20℃)
- 危険物の性状
- 非水溶性
- 下地処理
- ラスト処理 ISO Sa21/2
- 標準塗布量(g/m2)
- 160
- 塗装間隔
- 最大6ヶ月/最小2日(20℃)
- 調合比
- 展着剤 30 部、亜鉛末 70 部(重量比)
- 加熱残分(%)
- 77