ゼッタールOL-T

ゼッタールOL-T - DNT(大日本塗料)

厚膜が可能で、長期防食性にすぐれている。
防食性、耐熱寒性にすぐれている。
耐溶剤性、耐放射線性にすぐれている。

仕様2液性(1液性/1粉末)グレー粘度19秒(フォードカップ#4)膜厚(μm)標準:75、ウエット:125密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.83/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)5希釈剤ゼッタールOLシンナー夏型又は冬形危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.4~0.5MPa、2次圧:6~15MPa、チップNO.163-519~525危険物の類別第四類危険物の品名第一石油類危険物の数量25L希釈率(%)0~3光沢艶消し半硬化乾燥時間(時間)(5℃)3、(20℃)2、(30℃)1、(40℃)0.75特性防食性、耐溶剤、耐熱ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)12、(20℃)10、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性標準使用量(kg/m2/回)0.7下地処理ブラスト ISO-Sa2-1/2(SSPC-SP-10)塗装間隔(5℃)最大6ヶ月/最小48時間、(20℃)最大6ヶ月/最小24時間、(30℃)最大6ヶ月/最小12時間、(40℃)最大6ヶ月/最小8時間調合比展着剤:25 部、亜鉛末:75 部(重量比)加熱残分(%)80内容量1缶(25kg)
注意
※下地処理を十分に行う。
※エアレススプレー塗装にはジンクリッチ専用機を使用する。
※エアレススプレー塗装の場合は、塗料を 60~80 メッシュ金網で濾過する。
※沈殿しやすいので攪拌は常時ゆるやかに行う。
※塗装の中断時はホースの中の塗料をタンクに戻し、チップとホースを洗浄する。
※塗装終了時は塗装機器を十分に洗浄する。
※有機溶剤を含んでいるので、換気及び火気には十分に注意する。
※使い残し塗料は水を加え、ゲル化してから焼却する。又、ポリ容器は中央から半分に切って焼却する。
※塗装間隔の最小値は、同銘柄塗料の場合を示す。上塗が塩化ゴム系塗料の場合 24 時間以上、6ヶ月以内、タールエポキシ、エポキシ樹脂系塗料の場合 48 時間以上、6ヶ月以内(いずれも 20℃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737193882848
オープン
69,980
76,978(税込)
3日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
沖縄地方数量1につき¥3,000/税込¥3,300
離島数量1につき¥1,500/税込¥1,650
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ジンク/耐熱塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする