曜日別特売

ゼッタールEP-2

ゼッタールEP-2 - DNT(大日本塗料)

速乾性で塗装作業性にすぐれている。
耐暴露性にすぐれ、強靱な塗膜を形成する。
付着性がよく、上塗性にすぐれている。

グレー仕様2液性粘度93KU/23℃膜厚(μm)15密度(g/cm3)塗料:2.60/23℃、揮発分:0.86/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)15、(20℃)5、(30℃)3、(40℃)1希釈剤ゼッタールEP-2シンナー危険等級使用条件【エアレス】1次圧:0.3~0.4MPa、2次圧:9~12MPa、チップNO.163-517~525危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量5L希釈率(%)5~15光沢艶消し半硬化乾燥時間(分)(5℃)50、(20℃)30、(30℃)10、(40℃)3特性付着性、速乾ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆可使時間(時間)(5℃)24、(20℃)16、(30℃)8、(40℃)6危険物の性状非水溶性下地処理ブラスト ISO-Sa21/2(SSPC-SP-10)塗装間隔最大6ヶ月/最小1日(20℃)塗付量(kg/m2)0.2調合比主剤:95 部、硬化剤:5部(重量比)加熱残分(%)84内容量1缶(5kg)
注意
※使用時には十分に換気する。
※塗装終了後には、機器を十分に洗浄する。
※換気・火気には十分注意する。
※混合物の残分はゲル化してから焼却する。
※塗装間隔の最小値は、同銘柄塗料の場合を示す。上塗塗料が鉛酸カルシウム系さび止め塗料の場合は 24 時間以上、6ヶ月以内。塩化ゴム系塗料の場合 24 時間以上、6ヶ月以内。タールエポキシ、エポキシ樹脂系塗料の場合 24 時間以上、6ヶ月以内。(いづれも 20℃)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
737194061291
オープン
20,980
23,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする