臭いが無く、人や地球に優しくできています。
乾燥が速く、防錆力が優れています。
色白仕様1液性粘度90~100KU膜厚(μm)20~30/回密度(g/cm3)塗料:1.28±0.05/23℃、揮発分:1.00/23℃指触乾燥時間(分)(5℃)30、(20℃)20、(30℃)10希釈剤水道水危険物の類別非危険物希釈率(%)(刷毛・ローラー)5~10、(エアレス)10~20半硬化乾燥時間(分)(5℃)60、(20℃)30、(30℃)20特性プライマー、防錆ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆標準使用量(kg/m2/回)(刷毛・ローラー)0.13、(エアレス)0.15下地処理素材表面の油分・汚れ・埃等を除去し乾燥した清浄な面とする塗装間隔(5℃)最大1ヶ月/最小4時間、(20℃)最大1ヶ月/最小3時間、(30℃)最大1ヶ月/最小1.5時間加熱残分(%)52~57内容量1缶(16kg)